Beli gergaji multi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- TRUSCO Multi Saw FrameDeskripsi:22atribut:
- Material: Handle: ABS Resin, TPR
- Set Contents: Bimetal Saw Blade 1 Unit, Bimetal Saber Saw Blade 1Unit (For Ironworking), Carbon Saber Saw Blade 1 Unit (For Woodworking)
- Handle Length (mm): 180
- Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet, Bimetal Saber Saw Blade (for iron work), Carbon Saber Saw Blade (for wood work)
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KOBE RED LINE Bs920L Multi-Purpose Airbody SawDeskripsi:BS920L - Multi-Purpose Air Body Saw Produces burr free cuts without distortion. Ideal for body shop and sheet metal work. Teasing throttle for precise control, 1/4 Inch NPT air inlet thread, 90psi air pressure, 4cfm* air consumption and a cutting capacity of 1.6mm (steel) to 2mm (aluminium). Sound pressure level: 91dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 5.1m/s2. Overall length: 235mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Material: Alloy Steel
- Maximum No Load Speed: 9,000rpm
- Air consumption: 4CFM
- Workplace Application: Industrial MRO Metalworking
- Saw Type: Multi-Purpose Air Saw
- Strokes Per Minute: 9000
- Part Number: KBE2703500K
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- Multi (Tissue) Tisu NapkinDeskripsi:Multi Napkin MN-01 adalah tissue napkin yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan ketika dipakai. Dapat menyerap dengan baik sehingga membersihkan dengan maksimal.atribut:
- Number of Sheets: 100
- Number of Ply: 1
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- TOTAL Hole Saw SetDeskripsi:7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.atribut:
- Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
- Height (mm): 50
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- KOBE RED LINE All Hard Body Saw Blade MediumDeskripsi:HSS body saw blade with two tooth pitch variations. 24 tooth (medium) and 32 tooth (fine) to suit a wide range of applications. Sold in packs of two. All Hard - for straight cuts. Bi-Metal - for curved cuts. Shatter Resistant Blades - Stright Cutatribut:
- Teeth Per Inch: 24TPI
- Suitable for use with: Multi-Purpose Body Saw
- Material: High Speed Steel
- Type: Body Saw Blade
- Number of Pieces: 2
- Part Number: KBE2805670K
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
Daftar Harga gergaji multi Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| TRUSCO Multi Saw Frame | Rp329.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| KOBE RED LINE Bs920L Multi-Purpose Airbody Saw | Rp2.699.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Wajah | Rp5.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Napkin | Rp5.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)
%20Tisu%20Napkin/10P101577036-6.jpg)